| |
|
| Artikel-Nr.: 446-KRD48U--052 Herst.-Nr.: K-RD48H-H1--052 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Artikeldetails: Digitale Temperaturanzeige, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 85 bis 265V AC/DC - Option: 11-60V DC und 24V/48V AC - Messbereich: Pt1000 (-190/630°C) - Strom am Sensor: <90microA
- Genauigkeit: <1°
- Optionen: max.2 Grenzwertrelais /Analogausgang/RS485
- Abmessungen: 48x96mm (Einbautiefe mit Klemmen =91mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichspannung-Digitalanzeige, Gleichstrom-Digtalanzeige, Amperemeter digital, voltmeter digital, Strommessgerät, digtal einbaumessgerät, voltmeter analog, amperemeter analog, Gleichstrom-analoganzeige, Wechselstrom-Analoganzeige, Frequenz-Analoganzeige, Frequenz-Digitalanzeige, Prozessgrößen, 10V, 4 bis 20mA, Temperaturanzeige, Messgerät für Temperatur, Pt100, NI100 |
| | |
| |