Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromzähler, Wechselstrom 5A(30A) direkt, Kl.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Franz-Kreuzer
Stromzähler, Wechselstrom 5A(30A) direkt, Kl.2
Artikel-Nr.:  446-1RCEM1
Hersteller:  Revalco
Herst.-Nr.:  1RCEM1
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

Einphasen-Wechselstromzähler, nach Norm EN62053-21 - Ausgabe November 2003
  • Baubreite: 1TE = 17,5mm
  • Strom direkt bis 30A AC
  • Elektromechanisches Rollenzählwerk: 99999,99
  • Impulsausgang S0 (Kollektor max. 60V DC / 30mA DC
... > Franz Kreuzer > Reiheneinbaugeräte > Energiezähler (Hutschiene)
Weitere Suchbegriffe: Reiheneinbaugeräte, Verteilereinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Franz-Kreuzer
1 Tag
€ 7,80*
€ 42,50*
Preise von Franz-Kreuzer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Franz-Kreuzer
Versand von Franz-Kreuzer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,80*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Franz-Kreuzer
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG