Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler 1000/1A Kl.1 5VA, Schiene 2x80x10mm, Kabel 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-108301000/1A
Hersteller:
     Redur
Herst.-Nr.:
     108301000/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Artikeldetails:

Aufsteck-Stromwandler:
mit Fußbefestigung, Sekundärklemmenabdeckung und Primärschienenklemme
  • Primärstrom: 1000A
  • Sekundärstrom: 1A
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Leistung: 5VA
  • Schiene: 2x80x10mm, 60x60mm
  • Kabeldurchmesser: max. 70mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 1000a, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Niederspannungsstromwandler, Redur Messwandler, Messwandler, Rohrwandler, Wandler Klasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.