|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-483320-YY Herst.-Nr.: RSHV24 EAN/GTIN: 8013429801082 |
| |
|
|  |  |
 | CARTEC® Ringschraube (variabel), GK8, M24, Tragkraft 2.000 kg (90°), 8.000 kg (0°) Die CARTEC® Ringschrauben GK8 sind variabel, was den Ringkörper bei angezogener Schraube um 360° drehbar macht. Damit lassen sich Transportlasten bei Bedarf komfortabel um den Anschlagpunkt drehen, ohne dass das Hebezeug wenden muss. Das erhöht die Flexibilität der Lastenbeförderung. Drehbarer Schrauben-Ringkörper Für Hebelasten Tragkraft: Je nach Variante max. 100 kg bis 3.000 kg (bei 90°-Winkel) und max. 400 kg bis 12.000 kg (bei 0°-Winkel) Gewindeeinsatz: Je nach Modell M6 mm bis M30 mm (M=metrische Gewindegröße) Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen:  |  | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Anschlagketten, Anschlagmittel |
|  |  |
| |