Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank, HxBxT 500 x 930 x 400 mm, anthrazitgrau 482244-YY RAL 7021 schwarzgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482244-YY-3891-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9264-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
C+P Aufsatzschrank, HxBxT 500 x 930 x 400 mm, anthrazitgrau, schwarzgrau Mit diesem Aufsatzschrank schaffen Sie mit geringem Aufwand zusätzliche Ablagekapazitäten im Büro. Alle Ausführungen bestehen aus robustem Stahlblech und bieten durch Schraubmontage dauerhaft Stabilität. Schrankaufsatz mit flexibler Innenraum-Gestaltung durch höhenverstellbare Einlegeböden Hohe Stabilität durch Stahlblechkonstruktion Lieferung mit Schraubmaterial für sichere Montage Gesamthöhe = 500 mm Gesamtbreite = 930 mm Gesamttiefe = 400 mm Tür Typ = Flügeltür Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
930 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
500 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
17.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7021 schwarzgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.