Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank, HxBxT 500 x 930 x 400 mm, lichtgrau, res 482237-YY RAL 6011 resedagrün RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482237-YY-3042-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9264-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank
C+P Aufsatzschrank, HxBxT 500 x 930 x 400 mm, lichtgrau, resedagrün Mit diesem Aufsatzschrank schaffen Sie mit geringem Aufwand zusätzliche Ablagekapazitäten im Büro. Alle Ausführungen bestehen aus robustem Stahlblech und bieten durch Schraubmontage dauerhaft Stabilität. Schrankaufsatz mit flexibler Innenraum-Gestaltung durch höhenverstellbare Einlegeböden Hohe Stabilität durch Stahlblechkonstruktion Lieferung mit Schraubmaterial für sichere Montage Höhe = 500 mm Breite = 930 mm Tiefe = 400 mm Tür Typ = Flügeltür Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Höhe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
17.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.