Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasermopp Dust Killer, mit Taschen und Laschen, Breite 480929-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480929-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3081
EAN/GTIN:
     4250128203449
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp Dust Killer, mit Taschen und Laschen, Breite 500 mm Mit dem Mikrofasermopp Dust Killer säubern Sie glatte und poröse Böden wie z. B. Stein oder Laminat effektiv. Gefertigt aus Polyester und Polyamid, bietet der Wischbezug mit staubbindender Wirkung viele Vorteile: von der optimalen Bodenauflage über den reduzierten Chemieeinsatz bis hin zu besten Gleiteigenschaften. Aus 80 % Polyester und 20 % Polyamid Staubbindend durch elektrostatische Aufladung im Trockeneinsatz Perfekte Balance zwischen hoher Reinigungskraft und besten Gleiteigenschaften Reduziert den Chemieeinsatz Mit festem Rücken-Deckblatt für optimale Bodenauflage Für glatte und poröse Böden Mit Taschen und Laschen – universell einsetzbar In verschiedenen Größen erhältlich 5 Stk/VE Material = Polyester Polyamid Eigengewicht = 0,3 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.3 kg
Material:
Polyester\;Polyamid\;
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,57*
€ 73,98*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 193,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,98*
€ 88,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,29*
€ 84,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Packung
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.