| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-480747-YY Herst.-Nr.: 08504-39|S10001 EAN/GTIN: 4067521046296 |
| |
|
| | |
| Schrägdachaufsatz für C+P Kleiderspind, anthrazitgrau, Breite 750 mm Schrägdachaufsatz Serien-Neutral Anthrazitgrau Schrägdachaufsatz mit 26 Grad Neigung verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen Maße (H x B x T): 230 x 750 x 500 mm Weitere Informationen: | | Fronten RAL Farbe: | - | Korpus RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | HEIGHT GRO: | 230.00 mm | WIDTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 500.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,11* | € 94,52* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,78* | € 99,24* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,12* | € 147,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|