Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.850 x 479079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-479079-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-19|S10029
EAN/GTIN:
     4067521372463
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.850 x 250 x 500 mm, lichtgrau, rubinrot, Zylinderschloss, 2 Fächer C+P bietet Ihnen mit dem Doppelstock-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrung vor allem für Sport-/ Mitarbeiterumkleiden sowie Pausenräume. Der doppelstöckige Spind aus robustem Stahl ist in zahlreichen Ausführungen u. a. mit verschiedenen Sitzbank-Typen, Unterbauten, Schließ-Systemen und 1 bis 4 Abteilen erhältlich. Mit Flügeltüren inkl. Softanschlag (110°-Öffnungswinkel) TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Aus robustem Stahl mit langlebiger Lackierung Mit ergonomischem Sicherheits-Drehriegel Garderobenstange mit verdrehsicheren Schiebehaken Mit Front-Lüftungskiemen und Lochstreifen im Boden für optimale Belüftung Eingestanzter Etikettenrahmen Optimiertes Design dank einschlagender Front Je nach Variante mit 1 bis 4 Abteilen Made in Germany In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
250 mm
Eigengewicht:
21.6 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 3003 rubinrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
21.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,45*
€ 244,96*
45 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 195,82*
€ 246,33*
50 Tage
19
Frei Haus
ab € 292,27*
€ 354,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7012505|S10000
ab € 37,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7002505|S10000
ab € 37,95*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-19|S10000
ab € 48,81*
Zubehör
CP
08001-308D
ab € 12,42*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.