Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 478903-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-478903-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080100-00|S10004
EAN/GTIN:
     4067521356913
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 600 x 500 mm, lichtgrau, lichtblau, für Vorhängeschloss C+P bietet Ihnen mit dem Putzmittel-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung für Putzausrüstung und -mittel. Der TÜV/GS-geprüfte Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten und Schließ-Systemen erhältlich. TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Made in Germany 10 Jahre Hersteller-Garantie Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen verkürzte Mitteltrennwand zum komfortablen Verstauen von Putzutensilien Links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss Je nach Variante mit einem Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz 110°-Türöffnung Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = geeignet für Vorhängeschloss Fronten RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 36,1 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
36.1 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
geeignet für Vorhängeschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
36.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 243,13*
€ 313,02*
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,98*
€ 348,05*
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,09*
€ 360,13*
Frei Haus
ab € 290,45*
€ 365,47*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 415,19*
€ 499,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,13*
€ 428,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-7000605|S10000
ab € 41,86*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-7000605|S10001
ab € 42,14*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08501-0611|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08501-06|
ab € 12,58*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-738|
ab € 146,65*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-061|
ab € 5,41*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08078-716|
ab € 20,14*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08078-715|
ab € 17,21*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsystme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-15|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-26|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-261|
ab € 12,59*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-741|
ab € 131,91*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08504-20|S10001
ab € 56,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.