Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.950 x 400 x 815 mm 476266-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-476266-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800405-12|S10001
EAN/GTIN:
     4067521209974
Suchbegriffe:
Holzbank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
C+P Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.950 x 400 x 815 mm, für Vorhängeschloss, auskragende Bank aus Buche, lichtgrau, rubinrot C+P bietet Ihnen mit dem Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung für Kleidung, Accessoires und Schuhe. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten erhältlich. Das Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche sorgt für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung. Zur ordentlichen Aufbewahrung von Kleidung, Accessoires etc. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Türaufhängung rechts, Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität 110°-Türöffnung Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Made in Germany Tüv/GS-geprüfte Qualität 10 Jahre Hersteller-Garantie Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche sorgt für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung Schloss Typ = geeignet für Vorhängeschloss Korpus Material = Stahl Sitz Höhe = 450 mm Unterbau = Gestell Unterbau Material = Stahl Abteil Breite = 400 mm
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
geeignet für Vorhängeschloss
Sitz Höhe:
450 mm
Unterbau:
Gestell
Unterbau Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
25.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,63*
€ 409,69*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 350,43*
€ 427,24*
50 Tage
11
Frei Haus
ab € 526,39*
€ 617,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,96*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10000
ab € 56,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12/
ab € 56,19*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.