Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Z-Spind Classic PLUS, 6 Abteile, HxBxT 1.850 x 900 x 500 473874-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-473874-YY
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
080003-306|S10011
EAN/GTIN:
4067521321577
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Z-Spind Classic PLUS, 6 Abteile, HxBxT 1.850 x 900 x 500 mm, lichtgrau, lichtgrau, Zylinderschloss C+P bietet Ihnen mit dem Z-Spind Classic PLUS eine hochwertige Lösung zum Aufbewahren von Kleidung, Accessoires und Schuhen. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen, u.a. mit unterschiedlich vielen Abteilen und in mehreren Größen erhältlich. Effiziente Verwendung des vorhandenen Stauraums (z. B. für Kleidung, Schuhe, Accessoires etc.) TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot 110°-Türöffnung Rechte und linke Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Stabile Garderobenstange/n aus Ovalprofil mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inklusive Systemaufnahme Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Türaufhängung in stabilen Drehbolzen Made in Germany Optional mit Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
150 - 300 mm
Eigengewicht:
50.9 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
50.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
... >
Kleiderspinde
>
Z-Spinde
>
C+P Z-Spind Classic PLUS, 2-8 Abteile, HxT 1.850 x 500 mm, Abteilbreite 300-400 mm, Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p garderobenschrank zylinderschloss
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Z-Spinde
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 702,63*
€ 810,02*
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,43*
€ 871,50*
Lager 711
51 Tage
31
Frei Haus
ab € 1.172,12*
€ 1.341,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,50*
€ 1.037,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,73*
€ 1.032,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,43*
€ 998,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,43*
€ 900,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsystme
08500-15|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Kunststoff-Sockel, HxBxT 100 x 900 x 500 mm, lichtgrau 473959-YY
C+P Möbelsysteme
08000-7010905|S10000
ab € 50,57*
Zubehör
C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 900 x 500 mm, lichtgrau 473933-YY
C+P Möbelsysteme
08000-7000905|S10000
ab € 50,80*
Zubehör
Kleiderbügel aus Hartholzfür Serie Classic Farbe Schwarz mit Spezialaufhängung
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
Schrankspiegel, für Serie CLASSIC, 110 x 90 mm.
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 4,01*
Zubehör
Schrägdachaufsatz für C+P Kleiderspind, lichtgrau, Breite 90 480742-YY
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 74,31*
Zubehör
Schrägdachaufsatz H230mm für Serie Classic für 3-Teiler Abteilbreite 300 mm
CP
08504-30
ab € 68,32*
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer für Serie Classic 90 Grad Öffnungswinkel Mehrpreis pro Tür
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen