Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Classic PLUS, 4 Abteile, HxBxT 1.850 x 800 x 500 473846-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473846-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080003-224|S10009
EAN/GTIN:
     4067521321355
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Z-Spind Classic PLUS, 4 Abteile, HxBxT 1.850 x 800 x 500 mm, lichtgrau, anthrazitgrau, für Vorhängeschloss C+P bietet Ihnen mit dem Z-Spind Classic PLUS eine hochwertige Lösung zum Aufbewahren von Kleidung, Accessoires und Schuhen. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen, u.a. mit unterschiedlich vielen Abteilen und in mehreren Größen erhältlich.   Effiziente Verwendung des vorhandenen Stauraums (z. B. für Kleidung, Schuhe, Accessoires etc.) TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot 110°-Türöffnung Rechte und linke Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Stabile Garderobenstange/n aus Ovalprofil mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inklusive Systemaufnahme Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Türaufhängung in stabilen Drehbolzen Made in Germany Optional mit Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
200 - 400 mm
Eigengewicht:
42.8 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
geeignet für Vorhängeschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
42.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 619,33*
€ 747,97*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 648,61*
€ 748,78*
Lager 4445
96 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,57*
€ 804,61*
55 Tage
20
Frei Haus
ab € 735,25*
€ 833,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,62*
€ 977,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,61*
€ 957,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,23*
€ 947,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,59*
€ 893,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,57*
€ 840,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 46,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10001
ab € 46,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 69,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 69,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.