Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, HxBxT 1.850 473523-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473523-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-325|S10003
EAN/GTIN:
     4067521352588
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau, enzianblau, 15 Fächer, Zylinderschloss C+P bietet Ihnen mit dem Schließfachschrank Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung zum sicheren Wegschließen von Ausrüstung und persönlichen Gegenständen. Die geschlossenen Tür-Seitenprofile sorgen für hohe Verwindungssteifigkeit. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten erhältlich. TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Made in Germany 10 Jahre Hersteller-Garantie Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1.000 verschiedene Schließungen Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität 110°-Türöffnung Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 400 mm Eigengewicht = 71,3 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Eigengewicht:
71.3 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
71.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 713,09*
€ 840,20*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 751,56*
€ 842,28*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,60*
€ 909,96*
Lager 4445
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,49*
€ 910,38*
50 Tage
19
Frei Haus
ab € 841,74*
€ 946,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,38*
€ 1.083,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,08*
€ 1.081,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,45*
€ 1.053,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,83*
€ 1.020,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,49*
€ 964,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10000
ab € 55,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10001
ab € 55,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 147,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 88,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10003
ab € 88,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 87,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10002
ab € 87,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.