Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 473230-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473230-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-203|S10007
EAN/GTIN:
     4067521350386
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 600 x 500 mm, lichtgrau, anthrazitgrau, 6 Fächer C+P bietet Ihnen mit dem Schließfachschrank Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung zum sicheren Wegschließen von Ausrüstung und persönlichen Gegenständen. Die geschlossenen Tür-Seitenprofile sorgen für hohe Verwindungssteifigkeit. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten erhältlich. TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Made in Germany 10 Jahre Hersteller-Garantie Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1.000 verschiedene Schließungen Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität 110°-Türöffnung Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 36,8 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
36.8 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
36.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,07*
€ 390,53*
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 334,50*
€ 408,80*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 364,88*
€ 431,49*
50 Tage
21
Frei Haus
ab € 504,93*
€ 596,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 44,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 44,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,71*
Zubehör
CP
08504-20
ab € 59,29*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.