Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Stehpult mit Schrank, 2 Einlegeböden, enzianblau, enzi 473029-YY RAL 5010 enzianblau RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473029-YY-3015-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-050-018-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
PAVOY Stehpult mit Schrank, 2 Einlegeböden, enzianblau, enzianblau Das Stehpult PAVOY mit Schrank und Stahlblechaufsatz ist solide verarbeitet und gut für den rauen Arbeitsalltag in Werkstätten geeignet. Der Pultschrank punktet durch eine praktische Ablage- und Schreibfläche und bietet Platz für diverse Arbeitsutensilien. Stabiles Werkstattpult mit praktischer Arbeitsfläche Hochklappbarer Deckel mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Mit Abrollkante vorne und hinten Fahrrahmen mit 4 Lenkrollen als Zubehör erhältlich Höhe = 1270 mm Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm Korpus/Pult Material = Stahlblech Korpus/Pult Oberfläche = pulverbeschichtet Pultdeckel Material = Stahlblech Pultdeckel Oberfläche = pulverbeschichtet Zusätzliche Ablagen Anzahl = 2 Pult mit Zylinderschloss = ja Schlüssel Anzahl = 2 Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
2
Breite:
500 mm
Höhe:
1270 mm
Korpus/Pult Material:
Stahlblech
Korpus/Pult Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pult mit Zylinderschloss:
ja
Pultdeckel Material:
Stahlblech
Pultdeckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schlüssel Anzahl:
2
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1420.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, pavoy pultschrank, mobiles pult, Stehpulte und Schreibpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.