Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Isolierung der Auffangwanne SLT 1 x 2 mit 60 mm Miner 471747-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471747-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1020-A
EAN/GTIN:
     4260139975143
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Gefahrstoffcontainer Isolierung
LaCont Isolierung der Auffangwanne SLT 1 x 2 mit 60 mm Mineralwoll-Dämmung Frostfreie Lagerung des Lagergutes bis zu einer Außentemperatur von -15 °C (nur im Zusammenhang mit einer angebotenen Heizung) Verringert den Energieaufwand zur Temperaturerhaltung im SLT erheblich Material = Mineralwolle
Weitere Informationen:
Material:
Mineralwolle
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,03*
€ 596,70*
Lager 4445
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,07*
€ 619,39*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,53*
€ 630,53*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,68*
€ 633,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,25*
€ 647,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,39*
€ 737,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,62*
€ 726,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,85*
€ 698,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,36*
€ 681,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,07*
€ 646,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1022-A
ab € 900,85*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1029-A
ab € 2.125,6149*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1021-A
ab € 805,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.