Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 l, LDPE, 60 µm, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, grau 471700-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471700-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     300.14.2125
EAN/GTIN:
     4055091026183
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 l, LDPE, 60 µm, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, grau Die Müllsäcke, reißfest/wasserdicht eignen sich hervorragend zur Beseitigung von Restmüll. Nutzen Sie die unterschiedlichen Farben zur Trennung und Sortierung von Wertstoffen, um diese einem Recycling-Prozess zuzuführen. Aus robustem Polyethylen (PE) Unterschiedliche Farben und Größen wählbar Eigenschaften = reißfest wasserdicht Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Inhalt = 120 l Länge = 1100 mm Breite = 700 mm Stärke = 60 µm Farbe = grau VE = 250 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Eigenschaften:
reißfest\;wasserdicht\;
Farbe:
grau
Inhalt:
120 l
Länge:
1100 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
60 µm
VE:
250 Stk/VE
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,25*
€ 89,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,50*
€ 87,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,48*
€ 85,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,92*
€ 82,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.