Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 l, LDPE, 60 µm, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, blau 471691-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471691-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     300.14.2120-BLAU
EAN/GTIN:
     4055091026114
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 l, LDPE, 60 µm, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, blau Die Müllsäcke, reißfest/wasserdicht eignen sich hervorragend zur Beseitigung von Restmüll. Nutzen Sie die unterschiedlichen Farben zur Trennung und Sortierung von Wertstoffen, um diese einem Recycling-Prozess zuzuführen. Aus robustem Polyethylen (PE) Unterschiedliche Farben und Größen wählbar Eigenschaften = reißfest wasserdicht Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Inhalt = 120 l Länge = 1100 mm Breite = 700 mm Stärke = 60 µm Farbe = blau VE = 250 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Eigenschaften:
reißfest\;wasserdicht\;
Farbe:
blau
Inhalt:
120 l
Länge:
1100 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
60 µm
VE:
250 Stk/VE
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,30*
€ 88,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,50*
€ 86,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,95*
€ 80,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,27*
€ 65,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.