Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 140 l, LDPE, 60 µm, 250 Stk/VE, blau 471678-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471678-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     CPD10999
EAN/GTIN:
     4055091026060
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 140 l, LDPE, 60 µm, 250 Stk/VE, blau Die Müllsäcke, reißfest/wasserdicht eignen sich hervorragend zur Beseitigung von Restmüll. Nutzen Sie die unterschiedlichen Farben zur Trennung und Sortierung von Wertstoffen, um diese einem Recycling-Prozess zuzuführen. Aus robustem Polyethylen (PE) Unterschiedliche Farben und Größen wählbar Eigenschaften = reißfest wasserdicht Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Inhalt = 140 l Länge = 1100 mm Breite = 500 mm Stärke = 60 µm Farbe = blau VE = 250 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Eigenschaften:
reißfest\;wasserdicht\;
Farbe:
blau
Inhalt:
140 l
Länge:
1100 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
60 µm
VE:
250 Stk/VE
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,53*
€ 114,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,14*
€ 113,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,35*
€ 109,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,53*
€ 106,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,31*
€ 87,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.