Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 l, LDPE, 70 µm, 100 Stk/VE, blau 471677-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471677-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     CPD13203
EAN/GTIN:
     4055091026046
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 240 l, LDPE, 70 µm, 100 Stk/VE, blau Die Müllsäcke, reißfest/wasserdicht eignen sich hervorragend zur Beseitigung von Restmüll. Nutzen Sie die unterschiedlichen Farben zur Trennung und Sortierung von Wertstoffen, um diese einem Recycling-Prozess zuzuführen. Aus robustem Polyethylen (PE) Unterschiedliche Farben und Größen wählbar Eigenschaften = reißfest wasserdicht Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Inhalt = 240 l Länge = 1350 mm Breite = 650 mm Stärke = 70 µm Farbe = blau VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Eigenschaften:
reißfest\;wasserdicht\;
Farbe:
blau
Inhalt:
240 l
Länge:
1350 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
70 µm
VE:
100 Stk/VE
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,10*
€ 111,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,70*
€ 110,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,16*
€ 107,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,25*
€ 103,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.