Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Saugsperre, Ø 200 mm, Länge 3 m, 4 Stk/VE, orange 471617-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471617-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WB23B
EAN/GTIN:
     4260589111894
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Öl-Saugsperre, Ø 200 mm, Länge 3 m, 4 Stk/VE, orange Ausgelaufene Öle in Gewässern sicher eindämmen und aufsaugen: mit dieser Öl-Saugsperre. PP-Fasern in einem strapazierfähigen Netz bieten höchste Binde- und Saugfähigkeit. Das Befestigungssystem garantiert eine formstabile Verbindung und damit Dichtigkeit der Sperre – auch in gesättigtem Zustand. PP-Fasern für höchste Binde- und Saugfähigkeit Optimale Formstabilität – auch in gesättigtem Zustand Hohe Strapazierfähigkeit Mit Befestigungssystem zur optimalen Verkettung In verschiedenen Farben, Größen und Stückzahlen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Kraftstoffe Öl Aufnahmekapazität = 349 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Ölsperren Länge = 3000 mm Durchmesser = 200 mm Farbe = orange
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
349 l
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
orange
Länge:
3000 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Kraftstoffe\;Öl\;
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Ölsperren
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 180,66*
€ 225,22*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 225,84*
pro Paket
Frei Haus
ab € 240,68*
€ 294,05*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 284,97*
€ 347,67*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 350,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 350,17*
€ 416,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,44*
€ 411,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,84*
€ 356,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,91*
€ 352,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 289,39*
€ 344,37
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 144,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.