| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137697 Herst.-Nr.: WB23B EAN/GTIN: 4260589111894 |
| | |
|
| | |
| Diese weissen, mit Fasern aus Polypropylen gefüllten Ölsperren sind für den bedarfsgerechten Einsatz bei austretenden öl- und benzinhaltigen Flüssigkeiten konzipiert. Mit 180 l, 185 l, 222 l, 291 l, 349 l oder 726 l Gesamtaufnahmevolumen erleichtern sie entscheidend die Eindämmung von auslaufenden Verunreinigungen auf sämtlichen Wasserflächen wie etwa Häfen und Lagunen oder Becken und Seen. Darüber hinaus eignen sie sich im Rahmen des Gewässerschutzes ideal für den präventiven Einsatz auf entsprechend gefährdeten Flächen. Der Lieferumfang beträgt 1, 2 bzw. 4 Ölsperren pro Verkaufseinheit. Je nach Bedarf können Sie die Sperren einzeln oder in Kombination verwenden. Wasser fliesst unter den Ölbindevlies Sperren leicht hindurch, ölhaltige Flüssigkeiten hingegen werden an ihnen gebunden und sind somit leicht aus dem Wasser entfernbar. Weitere Details: - Bestens geeignet für die Eingrenzung auslaufender Verschmutzungen auf allen Wasserflächen sowie Böden und ideal für den präventiven Einsatz im Zuge des Gewässerschutzes
- Mit Füllung aus Polypropylen-Fasern
- Schwimmfähig und wasserresistent
- versch. Gesamtaufnahmevolumen
- Farbe: jeweils Weiss
- Masse: jeweils L 3.000, 5.000 oder 10.000 x Ø 130 mm
- Masse: jeweils L 3.000, 5.000 oder 10.000 x Ø 200 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, öl aufsaugschlauch, ölbindeschlauch, 137697, 137697-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 184,15* | € 224,80* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 184,36* | € 225,42* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 240,70* | € 292,38* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 286,19* | € 345,61* | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 288,11* | € 348,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 143,095* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|