| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-470672-YY Herst.-Nr.: KSBQ1V10 EAN/GTIN: 4250971515539 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierer Safety Quadrat, blau, 150 x 150 mm, 10 Stk/VE Der Bodenmarkierer Safety Quadrat überzeugt als reißfeste und sehr strapazierbare Bodenmarkierung mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche (R10). Lager- und Stellplätze in Innenbereichen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung lassen sich mithilfe der selbstklebenden PVC-Folie schnell kennzeichnen. 10 Stk/VE im Lieferumfang enthalten. 150 x 150 mm Gabelstaplerüberfahrbar Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen Für Innenbereiche bei mittlerer bis hoher Beanspruchung 10 Stk/VE Vielfältige Farbauswahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 16,31* | € 25,02* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 21,33* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,133* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|