Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit 470590-YY RAL 7016 anthrazitgrau nein ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470590-YY-4440-4793-4792
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-100-050-716
EAN/GTIN:
     4055479863072
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 1.000 mm, ohne Schuhrost, anthrazitgrau Mit der Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig verfügen Sie über eine breite und bequeme Sitzgelegenheit und praktische Ablagefläche in Ihrem Umkleideraum. Die Sitzbank punktet durch eine stabile Konstruktion und eine hochwertige Sitzfläche aus langlebigem Buchenholz. Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Niveauausgleich Robuste Buchenholzleisten Lieferung in vormontiertem Zustand Made in Germany TÜV/GS-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Höhe = 1600 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 771 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Sitzfläche Material = Buchenholz Kleiderhaken Anzahl = 8 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = nein Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
8
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
40 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1600 mm
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
nein
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
Sitzfläche Material:
Buchenholz
Tiefe:
771 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Hakenleiste:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,17*
€ 402,94*
23 Tage
21
Frei Haus
ab € 502,31*
€ 575,48*
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 626,76*
€ 710,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-300
ab € 500,31*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-512
ab € 500,40*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-611
ab € 504,42*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-735
ab € 626,91*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-510
ab € 397,33*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-910
ab € 345,58*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050
ab € 347,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.