Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Läng 470568-YY nein RAL 9005 tiefschwarz nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470568-YY-4793-4588-4793
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-100-050-905
EAN/GTIN:
     4055479861764
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Länge 1.000 mm, ohne Schuhrost, tiefschwarz Mit der Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig verfügen Sie über eine breite und bequeme Sitzgelegenheit und praktische Ablagefläche in Ihrem Umkleideraum. Die Sitzbank punktet durch eine stabile Konstruktion und eine hochwertige Sitzfläche aus langlebigem Buchenholz. Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Niveauausgleich Robuste Buchenholzleisten Lieferung in vormontiertem Zustand Made in Germany TÜV/GS-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Höhe = 420 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 740 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Sitzfläche Material = Buchenholz Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = nein Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 28 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
28 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
420 mm
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
nein
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
Sitzfläche Material:
Buchenholz
Tiefe:
740 mm
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
740.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 9005 tiefschwarz
Hakenleiste:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.