Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Stehpult mit Schrank, 2 Einlegeböden + 1 Schublade, an 469851-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469851-YY-4440-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-050-016-716
EAN/GTIN:
     4055479406422
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
PAVOY Stehpult mit Schrank, 2 Einlegeböden + 1 Schublade, anthrazitgrau, anthrazitgrau Das Stehpult PAVOY mit Schrank und Stahlblechaufsatz ist solide verarbeitet und gut für den rauen Arbeitsalltag in Werkstätten geeignet. Der Pultschrank punktet durch eine praktische Ablage- und Schreibfläche und bietet Platz für diverse Arbeitsutensilien. Stabiles Werkstattpult mit praktischer Arbeitsfläche Hochklappbarer Deckel mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Mit Abrollkante vorne und hinten Fahrrahmen mit 4 Lenkrollen als Zubehör erhältlich Höhe = 1270 mm Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm Korpus/Pult Material = Stahlblech Korpus/Pult Oberfläche = pulverbeschichtet Pultdeckel Material = Stahlblech Pultdeckel Oberfläche = pulverbeschichtet Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Tragkraft = 15 kg Zusätzliche Ablagen Anzahl = 2 Pult mit Zylinderschloss = ja Schlüssel Anzahl = 2 Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
1
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
2
Breite:
500 mm
Höhe:
1270 mm
Korpus/Pult Material:
Stahlblech
Korpus/Pult Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pult mit Zylinderschloss:
ja
Pultdeckel Material:
Stahlblech
Pultdeckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Tragkraft:
15 kg
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1420.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,24*
€ 386,93*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,44*
€ 429,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,81*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-300
ab € 73,41*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-510
ab € 73,66*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-512
ab € 83,36*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-611
ab € 83,21*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-716
ab € 77,33*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-735
ab € 74,08*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-300
ab € 55,27*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-510
ab € 54,34*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-512
ab € 54,32*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-611
ab € 54,23*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-716
ab € 55,31*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-735
ab € 54,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.