Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Werkbank mit 2 Schubladenblöcken + Schrank, HxBxT 900 469684-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469684-YY-3688-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     58593-200-000-716735
EAN/GTIN:
     4055955024317
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
PAVOY Werkbank mit 2 Schubladenblöcken + Schrank, HxBxT 900 x 2.000 x 700 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Die PAVOY Werkbank ist konzipiert für den Einsatz in Industrie und Handwerk. Die Schwerlast-Werkbank verfügt über eine geölte Multiplexplatte aus Buchenholz. Robuste Werkbank PAVOY mit starker Tragkraft von 1500 kg Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr Erhältlich in 2 Plattenlängen Gestelle für seitliches Verschrauben zu Reihenwerkbänken geeignet Türen mit Zylinderschloss, Schubladen mit Zentralverschluss Abrollkante als Zubehör erhältlich Arbeitsplatte Material = Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 6x 100 mm, 2x 200 mm Schubladen Breite = 500 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 85 % Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 2 Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschweißt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Multifunktionsaufsatz = ohne Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 900 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Eigengewicht = 156 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
8
Türen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
156 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
900 mm
Schubladenauszug:
85 %
Multifunktionsaufsatz:
ohne
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x 100 mm\; 2x 200 mm
Schubladen Breite:
500 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschweißt
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
181.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,52*
€ 1.660,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,23*
€ 1.629,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,26*
€ 1.500,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,27*
€ 1.458,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,44*
€ 1.428,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.