Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Arbeitstisch mit 6 Schubladen 1x75 + 1x125 + 1x150 + 2 469571-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469571-YY-4440-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     78785-170-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch melamin
arbeitstisch
PAVOY Arbeitstisch mit 6 Schubladen 1x75 + 1x125 + 1x150 + 2x175 + 1x300 mm, HxBxT 720 x 1.700 x 800 mm, enzianblau, anthrazitgrau Der Arbeitstisch PAVOY mit einer Tragkraft von 50 kg ist wahlweise mit einem Schubladenblock rechts, mit 2 Schublagenblöcken auf jeder Seite oder ohne Schubladenblock erhältlich. Das robuste Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Quadratrohr. Stabiles Stahlgestell, pulverbeschichtet für hohen Oberflächenschutz Arbeitsplatte wahlweise melaminharzbeschichtet oder aus Buche (gegen Aufpreis) Mit zentral verschließbaren Schubladenblöcken Arbeitsplatte Farbe = hellgrau Arbeitsplatte Material = Plexiglas Arbeitsplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Schubladen Anzahl = 6 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 150 mm, 2x 175 mm, 1x 300 mm Schubladen Breite = 500 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 80 % Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschweißt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Multifunktionsaufsatz = ohne Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 720 mm Breite = 1.700 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 111 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
6
Arbeitsplatte Farbe:
hellgrau
Arbeitsplatte Material:
Plexiglas
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Breite:
1700 mm
Eigengewicht:
111 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
720 mm
Schubladenauszug:
80 %
Multifunktionsaufsatz:
ohne
Niveauausgleich:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 75 mm\; 1x 125 mm\; 1x 150 mm\; 2x 175 mm\; 1x 300 mm
Schubladen Breite:
500 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Tischbein Befestigung:
verschweißt
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
127.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch 1,20x0,80 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,97*
€ 1.156,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,28*
€ 1.155,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,86*
€ 1.117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,86*
€ 1.079,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,93*
€ 1.020,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.