Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank, Länge 1.000 mm, mit Schuhrost, anthr 469501-YY RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469501-YY-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-100-001-716
EAN/GTIN:
     4055955055052
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank, Länge 1.000 mm, mit Schuhrost, anthrazitgrau Die Umkleidesitzbank PAVOY verfügt über eine weiße Kunststoffsitzfläche, die robust und langlebig ist. Zudem kann die Umkleidesitzbank in verschiedenen Größen und wahlweise mit oder ohne Schuhrost bestellt werden. Sitzleisten aus Kunststoff Wahlweise mit oder ohne Schuhrost Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell Made in Germany GS- und TÜV-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 430 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 370 mm Sitz Höhe = 430 mm Sitz Tiefe = 370 mm Sitzfläche Material = Kunststoff Sitzfläche Oberfläche = Kunststoff Gestell Material = Stahlrohr Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Kunststoff Schuhrost = ja Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
14 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Gestell Material:
Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Kunststoff
Schuhrost:
ja
Sitzfläche Material:
Kunststoff
Sitzfläche Oberfläche:
Kunststoff
Tiefe:
370 mm
Höhe:
430 mm
Sitz Höhe:
430 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1060.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94018000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 209,31*
23 Tage
19
Frei Haus
ab € 211,61*
€ 261,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57574-100-001-510
ab € 149,15*
Ähnlich
PAVOY
57574-100-001-910
ab € 167,93*
Ähnlich
PAVOY
57574-100-001-300
ab € 211,70*
Ähnlich
PAVOY
57574-100-001-512
ab € 212,07*
Ähnlich
PAVOY
57574-100-001-611
ab € 212,94*
Ähnlich
PAVOY
57574-100-001-735
ab € 212,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.