Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit aufschlagenden Türen, 2 x 2 Fäc 469069-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 3003 rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469069-YY-3688-2972
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20216-223-201-735303
EAN/GTIN:
     4055955040799
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 4 fächer zylinde...
PAVOY Schließfachschrank mit aufschlagenden Türen, 2 x 2 Fächer, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, rubinrot, lichtgrau Der Schließfachschrank PAVOY mit seiner ansprechenden Optik durch aufschlagenden Türen eignet sich durch seine unterschiedlichen Maße für den Einsatz in verschiedenen Gebieten. Dank seiner stabilen Konstruktion verfügt der Schließfachschrank über eine äußerst lange Lebensdauer. Solider Schließfachschrank PAVOY mit aufschlagenden Türen Verfügt über eine Abteilbreite von 300 mm Mit Verstärkungstaschen aus glattem Vollblech Gesamthöhe = 1800 mm Gesamtbreite = 600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = beidseitig Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Haken Kleiderhaken Anzahl = 12 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 3003 rubinrot Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 830 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 42 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
830 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange\;Haken\;
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
12
Eigengewicht:
42 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1800 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 4 fächer, Schließfachschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,74*
€ 391,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,57*
€ 446,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,19*
€ 463,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735118
ab € 372,49*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735204
ab € 375,78*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735300
ab € 326,14*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735510
ab € 328,30*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735512
ab € 326,45*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735515
ab € 372,77*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735611
ab € 373,12*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735716
ab € 326,09*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735
ab € 320,39*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735905
ab € 373,47*
Ähnlich
PAVOY
20216-223-201-735910
ab € 374,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.