Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank, 2 x 5 Fächer, HxBxT 1.850 x 600 x 469018-YY RAL 3000 feuerrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469018-YY-2969-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-253-401-735300
EAN/GTIN:
     4055955174630
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank 10 fächer
PAVOY Schließfachschrank, 2 x 5 Fächer, HxBxT 1.850 x 600 x 500 mm, feuerrot, lichtgrau Mit diesem Schließfachschrank der PAVOY-Serie mit variabler lichter Fachhöhe und 1850 mm Schrankhöhe verfügen Sie über großzügigen Stauraum. Dank Zylinderschloss sind die gelagerten Gegenstände vor unbefugtem Zugriff geschützt. Mittels Zylinderschloss ist der Fächerschrank abschließbar Robuste Stahlkonstruktion für den täglichen Gebrauch Schrank ist in variablen Breiten verfügbar Viel Stauraum dank tiefer Fächer von 47 cm Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Haken Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 3000 feuerrot Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 49 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
315 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange\;Haken\;
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
49 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Kleiderspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.