Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit Sichtfenster, 4 x 5 Fächer 468976-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468976-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-454-091-735510
EAN/GTIN:
     4055955203101
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
PAVOY Schließfachschrank mit Sichtfenster, 4 x 5 Fächer, HxBxT 1.850 x 1.600 x 500 mm, enzianblau, lichtgrau Mit dem Schließfachschrank PAVOY mit Sichtfenster bieten Sie Benutzern in Sozialräumen Stauraum für persönliche Gegenstände. Dank Zylinderschloss lassen sich die Fächer vor unbefugtem Zugriff schützen. Stabiler Schließfachschrank aus Stahlblech Sichtfenster aus bruchsicherem, pflegeleichtem Acrylglas Schrank ist in verschiedenen Formaten verfügbar Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 1600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
315 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
110 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
136.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,77*
€ 1.207,86*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,85*
€ 1.260,29*
Frei Haus
ab € 1.566,87*
€ 1.761,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,86*
€ 1.437,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,97*
€ 1.433,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,12*
€ 1.323,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,37*
€ 1.282,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,77*
€ 1.250,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.