Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit Sichtfenster, 4 x 4 Fächer 468969-YY RAL 3003 rubinrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468969-YY-2972-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-444-091-735303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
PAVOY Schließfachschrank mit Sichtfenster, 4 x 4 Fächer, HxBxT 1.518 x 1.600 x 500 mm, rubinrot, lichtgrau Mit dem Schließfachschrank PAVOY mit Sichtfenster bieten Sie Benutzern in Sozialräumen Stauraum für persönliche Gegenstände. Dank Zylinderschloss lassen sich die Fächer vor unbefugtem Zugriff schützen. Stabiler Schließfachschrank aus Stahlblech Sichtfenster aus bruchsicherem, pflegeleichtem Acrylglas Schrank ist in verschiedenen Formaten verfügbar Gesamthöhe = 1518 mm Gesamtbreite = 1600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 3003 rubinrot Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 90 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
315 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
90 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1518 mm
HEIGHT GRO:
1668.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
106.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Schließfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,38*
€ 1.184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,17*
€ 1.181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,12*
€ 1.099,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,56*
€ 1.062,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,19*
€ 1.031,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.