Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit Zylinderschloss, 3 x 4 Fächer 468840-YY RAL 3003 rubinrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468840-YY-2972-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-344-001-735303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral 3003
PAVOY Schließfachschrank mit Zylinderschloss, 3 x 4 Fächer, HxBxT 1.518 x 1.200 x 500 mm, rubinrot, lichtgrau Mit diesem Schließfachschrank der PAVOY-Serie mit lichter Fachhöhe von 315 mm schaffen Sie viel Stauraum für private Gegenstände. Jedes Fach ist einzeln verschließbar. Solide Konstruktion aus bruchfestem Stahlblech Verschleißfeste Oberfläche dank Pulverbeschichtung Lieferung mit 2 Schlüsseln zu jedem Schließfach im Schrank Gesamthöhe = 1518 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 3003 rubinrot Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 70 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
315 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
70 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1518 mm
HEIGHT GRO:
1668.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Schließfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,38*
€ 707,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,28*
€ 698,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,30*
€ 685,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.