Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit Zylinderschloss, 5 x 4 Fächer 468800-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468800-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-543-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955180051
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 20 fächer ral 50...
PAVOY Schließfachschrank mit Zylinderschloss, 5 x 4 Fächer, HxBxT 1.518 x 1.500 x 500 mm, enzianblau, lichtgrau Mit diesem Schließfachschrank der PAVOY-Serie mit lichter Fachhöhe von 315 mm schaffen Sie viel Stauraum für private Gegenstände. Jedes Fach ist einzeln verschließbar. Solide Konstruktion aus bruchfestem Stahlblech Verschleißfeste Oberfläche dank Pulverbeschichtung Lieferung mit 2 Schlüsseln zu jedem Schließfach im Schrank Gesamthöhe = 1518 mm Gesamtbreite = 1500 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 93 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
315 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
93 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1518 mm
HEIGHT GRO:
1668.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
109.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Schließfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,42*
€ 1.001,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,16*
€ 997,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,21*
€ 941,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.