Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Putzmittelschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, resedag 468700-YY RAL 6011 resedagrün RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468700-YY-3042-3686
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22219-213-201-910611
EAN/GTIN:
     4055479837356
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank pavoy
putzmittel schrank
PAVOY Putzmittelschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, resedagrün, reinweiß Der Putzmittelschrank PAVOY mit Doppelflügeltür bietet Ihnen Stauraum für Reinigungsmittel, Besen und Schrubber. Dank seiner Oberflächenbeschichtung ist dieser Putzmittelschrank aus Stahl robust und strapazierfähig. Stabiler Putzmittelschrank aus Stahl für den täglichen Gebrauch Stauraum durch 4 Ablageböden und Stange mit 6 Schiebehaken Abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 passenden Schlüsseln Gesamthöhe = 1800 mm Gesamtbreite = 600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = beidseitig Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Stange Haken Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 6011 resedagrün Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 9010 reinweiß Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 1600 mm Abteil Breite = 600 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 42 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
600 mm
Abteil Höhe:
1600 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Stange\;Haken\;
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
42 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Gesamthöhe:
1800 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Putzmittelschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.