Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Hängeschrank mit Sichtfenster, HxBxT 600 x 400 x 300 m 467807-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467807-YY-3688-3686
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-091-910735
EAN/GTIN:
     4055479140074
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
Hänge-Schrank
PAVOY Hängeschrank mit Sichtfenster, HxBxT 600 x 400 x 300 mm, lichtgrau, reinweiß Hängeschränke ermöglichen Ihnen die platzsparende Unterbringung von Arbeitsutensilien. Lagern Sie Werkzeuge und Materialien mit diesem verschließbaren Werkstattschrank gut erreichbar in Griffhöhe. Hängeschrank aus Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung Mit Sichtfenstertüren aus hochwertigem Acrylglas Türen rechts angeschlagen mit Türverstärkung Einlegeboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar Über Zylinderschloss sicher verschließbar Höhe = 600 mm Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
9 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
600 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.