Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Postverteilschrank, 3x 10 Fächer, HxBxT 1.850 x 900 x 467270-YY RAL 1018 zinkgelb RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467270-YY-2941-3042
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-303-441-611118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
PAVOY Postverteilschrank, 3x 10 Fächer, HxBxT 1.850 x 900 x 500 mm, zinkgelb, resedagrün Der Postverteilschrank PAVOY ist je nach Modellvariante in 10, 20 bis 30 abschließbare Postfächer unterteilt und ermöglicht so eine schnelle und zuverlässige Verteilung der Post an Ihre Mitarbeiter. Postverteilschrank mit 1x 10, 2x 10 oder 3x 10 Fächern erhältlich Briefeinwurfschlitze passend für DIN A4 Türen mit sicherem Zylinderschloss und jeweils 2 Schlüsseln ausgestattet Aus stabilem Stahlblech gefertigt Fächer Anzahl = 30 Fach Breite = 230 mm Fach Höhe = 145 mm Fach Tiefe = 470 mm Höhe = 1850 mm Gesamtbreite = 900 mm Gesamttiefe = 500 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 81 kg
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
30
Eigengewicht:
81 kg
Fach Breite:
230 mm
Fach Höhe:
145 mm
Fach Tiefe:
470 mm
Gesamtbreite:
900 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
107.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 1018 zinkgelb
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,36*
€ 1.086,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,69*
€ 1.052,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,58*
€ 1.015,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,65*
€ 951,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.