Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Sortierschrank, 18 Fächer + Unterbauschrank, feuerrot, 467189-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467189-YY-3688-2969
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41425-100-000-300735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
PAVOY Sortierschrank, 18 Fächer + Unterbauschrank, feuerrot, lichtgrau Mit dem Sortierschrank PAVOY organisieren Sie Ihren Post- und internen Dokumentenverkehr übersichtlich und genau nach Bedarf. Wählen Sie Ihre Variante aus verschiedenen Breiten, mit Türen, Ablageboden oder untergebautem Arbeitstisch. Langlebiger Sortierschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech TÜV- und GS-geprüfte Qualität mit 10 Jahren Garantie In verschiedenen Fachbreiten und Fächeranzahlen verfügbar Aufsteckbare Etikettenleisten separat erhältlich Fächer Anzahl = 18 Etagen Anzahl = 6 Boden Tragkraft = 10 kg Fach Breite = 290 mm Fach Höhe = 360 mm Fach Tiefe = 360 mm Höhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 400 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 76 kg
Weitere Informationen:
Etagen Anzahl:
6
Fächer Anzahl:
18
Eigengewicht:
76 kg
Fach Breite:
290 mm
Fach Höhe:
360 mm
Fach Tiefe:
360 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Boden Tragkraft:
10 kg
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,59*
€ 813,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,57*
€ 800,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,08*
€ 786,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,84*
€ 759,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,08*
€ 699,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.