| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-467017-YY Herst.-Nr.: 345615 EAN/GTIN: 4018653119839 |
| |
|
| | |
| Kerbl Eco TUBE Plus 1200mm LED-Röhre-3000lm, 18W/240V, 4000K Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet sehr hohe Lichtleistung äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG) Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 3000 lm | HEIGHT GRO: | 3.00 mm | WIDTH GRO: | 3.00 mm | DEPTH GRO: | 131.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchtstoffröhren |
| | |
| |