Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl LED-Flutlicht Comfort Pro 50W- 466882-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466882-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     345691
EAN/GTIN:
     4018653222317
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
Kerbl LED-Flutlicht Comfort Pro 50W- integrierte Linsenoptik sorgt für extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung Licht wird dorthin gelenkt, wo es benötigt wird - geringe Lichtverschmutzung Blendung und Licht-Schatten-Kontrast werden verringert geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen und staubdicht (Schutzart IP 67) mit integriertem Montagebügel hochwertige Verarbeitung Montage an Flutlichtmasten mit optionalem Adapter (Art. Nr. 345693) möglich
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
6000 lm
HEIGHT GRO:
9.50 mm
WIDTH GRO:
29.50 mm
DEPTH GRO:
30.80 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip67, led-baustrahler, Außenstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.