| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466760-YY Herst.-Nr.: KT101 EAN/GTIN: 4260637424105 |
| |
|
| | |
| Küchentimer KT101 Digitaler Küchentimer mit ausklappbaren Standfuß Dual-Küchentimer mit gleichzeitiger Anzeige von zwei Countdowns bzw. Count-Ups, große, sehr gut lesbare Ziffern, Memory-Funktion, Stoppuhr-Funktion, visuelles Signal bei Zeitablauf, optional kann ein zusätzlicher akustischer Alarm in zwei verschiedenen Lautstärkestufen eingestellt werden, Zeiteinheit: 99 Stunden / 59 Minuten / 59 Sekunden, ausklappbarer Standfuß zum Stellen, Magnetaufhängung und Hängeöse zum Hängen, Material: ABS-, PC-Kunststoff, grau, Batteriebetrieb (2x 1,5V AAA). Verpackungseinheit: 12 Stück. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 81.00 mm | WIDTH GRO: | 94.00 mm | DEPTH GRO: | 28.00 mm | WEIGHT GRO: | .140000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |