| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466624-YY Herst.-Nr.: 20 420 301-S EAN/GTIN: 4260514349873 |
| |
|
| | |
| JUNG Hydraulik-Hebeset JSET 20/3, 2 x Hebegerät TK 2 x 10.000 kg, 2 x Schlauch Länge 3.000 mm, 1 x Handpumpe Mit dem Hebeset JSET von JUNG erhalten Sie ein effizientes, flexibel einsetzbares Hebewerkzeug. Das geringe Gewicht des Hebers macht ihn optimal für den Transport. Zudem sticht er durch eine außerordentlich große maximale Hubhöhe hervor. Die separate Pumpe mit Schläuchen gewährleistet ausreichend Sicherheitsabstand zur Last. Bestehend aus Stempelheber und separater, mit Schlauch verbundener Handpumpe Die separate Pumpe ermöglicht einen weiteren Sicherheitsabstand zur Last und flexibles Arbeiten Sehr große Hubhöhe Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht Standfüße um 180° drehbar für flexible Platzierbarkeit Auch horizontal zum Drücken einsetzbar Tragkraft = 20000 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 20000 kg | HEIGHT GRO: | 520.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 61.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Kunzendorf |
|
| | |
| | | |
| |