Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG Lenkwerk JL 12 K, JUWAthan®plus, Polyurethan-Rollen, TK 466602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466602-YY
Herst.-Nr.:
     07 120 085-V
EAN/GTIN:
     4260514349422
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
JUNG Lenkwerk JL 12 K, JUWAthan®plus, Polyurethan-Rollen, TK 12.000 kg Mit dem Lenkwerk JLB von JUNG befördern Sie Güter komfortabel und zuverlässig zum Ziel. Die gleichmäßige Gewichtverteilung auf den 4-fach gelagerten Professional-Rollen sorgt für geschmeidigen und sicheren Transport. Die Rollen mit optimierten Belag JUWAthan® plus gleicht den Bodenwiderstand hervorragend aus. Mit kugelgelagertem Drehteller und durch Rollen gestützter Deichsel Geteilte Rollen erleichtern Lenkbewegungen deutlich Höhere Traglast (bei gleichen Abmessungen) durch 4-fache Lagerung (2 x 2 Kugellager) der Professional-Rollen Serienmäßig mit dem optimierten Rollenbelag JUWAthan® plus ausgestattet Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis des Lenkwerks dank innovativer Gehäusekonstruktion Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit Zusammen mit dem passenden JUNG Fahrwerk JFB können Schwerstlasten von bis zu 24 Tonnen transportiert werden Die Fahrwerke sind ANSI / ASME (USA) geprüft Tragkraft = 12000 kg Auflagefläche Durchmesser = 170 mm Außenmaß Höhe = 110 mm Außenmaß Breite = 580 mm Außenmaß Tiefe = 820 mm Rollen Material = Polyurethan (PU) Rollen Anzahl = 16
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
16
Außenmaß Höhe:
110 mm
Außenmaß Breite:
580 mm
Außenmaß Tiefe:
820 mm
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Auflagefläche Durchmesser:
170 mm
Tragkraft:
12000 kg
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kunzendorf
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.377,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,18*
€ 1.858,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,47*
€ 1.811,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,12*
€ 1.724,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,22*
€ 1.676,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,62*
€ 1.639,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.