Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie zum Bündeln, Stärke 23 my 466566-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466566-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     106797
EAN/GTIN:
     4055091036076
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretchfolie zum Bündeln, Stärke 23 my Mit der Stretchfolie zum Bündeln können Sie in Kombination mit dem beiliegenden Abroller Waren von unterschiedlicher Größe zu einfach hantierbaren Paketen fixieren. Die Folie lässt sich wieder schnell und rückstandsfrei entfernen. Aus Polyethylen (PE) Rückstandsfrei entfernbar Transparent Inkl. Abroller Maß: 100 mm x 150 lfdm 40 Stk/VE Apparattyp = Handstretch-Apparat Bedienung = manuell Folie Länge = 150 m Folie Breite = 100 mm Stärke = 23 µm Eigengewicht = 367 g Folie Typ = Hand-Stretchfolie
Weitere Informationen:
Apparattyp:
Handstretch-Apparat
Bedienung:
manuell
Eigengewicht:
367 g
Stärke:
23 µm
Folie Breite:
100 mm
Folie Länge:
150 m
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
HEIGHT GRO:
325.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
15.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201024
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Rollen (ab € 1,447* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,11*
€ 89,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,56*
€ 87,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,18*
€ 84,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,50*
€ 80,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,88*
€ 68,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.