Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgedehnte Stretchfolie, Stärke 7 µm 466562-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466562-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     71072
EAN/GTIN:
     4055091036984
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Vorgedehnte Stretchfolie, Stärke 7 µm Die vorgedehnte Stretchfolie aus LDPE (Low Density Polyethylen/Weich-Polyethylen) ist transparent. Sie lässt sich wie ein Gurt um Palettenladungen legen, um Transportgut sicher zu halten. Vorgedehnte Stretchfolie – aus LDPE 6 Rollen in jedem Päckchen Schützt vor Staub, Nässe und Chemikalien Maß: 400 mm x 600 lfdm 6 Stk/VE Stärke = 7 µm Breite = 400 mm Farbe = transparent Folie Typ = Hand-Stretchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Rollenlänge = 600 m Rollenkern Durchmesser = 50 mm Eigengewicht = 1,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
1.8 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Farbe:
transparent
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Rollenkern Durchmesser:
50 mm
Rollenlänge:
600 m
Stärke:
7 µm
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
355.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
11.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201024
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 9,88834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,82*
€ 91,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,64*
€ 90,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,94*
€ 86,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,33*
€ 70,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.