Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 40 x 60 mm 466503-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466503-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     252
EAN/GTIN:
     4055091035109
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 40 x 60 mm Der unbedruckte Druckverschlussbeutel erlaubt Ihnen, Kleinteiliges kompakt und geschützt zu verpacken. So sorgen Sie für ein geordnetes Arbeitsumfeld. LDPE (Weich-Polyethylen) schützt vor Feuchtigkeit und Wasser 2 Kunststoffseiten an der oberen Innenkante zum Druckverschluss Transparent und reißfest 2000 Stk/VE Beutel Typ = Druckverschlussbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 60 mm Breite = 40 mm Eigengewicht = 0,2 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Druckverschlussbeutel
Breite:
40 mm
Eigengewicht:
0.2 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
60 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.