Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Computer-Arbeitsplatz, mobil 465764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465764-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M99F.11
EAN/GTIN:
     4040376442406
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
RAU Computer-Arbeitsplatz, mobil Lieferung komplett montiert Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1185 mm Breite = 1.100 mm Tiefe = 520 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Schubladen Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
1
Breite:
1100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Höhe:
1185 mm
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
1355.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
72.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 787,74*
€ 912,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,14*
€ 921,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,98*
€ 925,32*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 817,89*
€ 950,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,67*
€ 1.131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,29*
€ 1.092,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,14*
€ 1.050,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,89*
€ 973,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.