Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 2 Conta 464917-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-464917-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-8185A2-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376091017
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 2 Container, HxBxT 880 x 1.250 x 700 mm, 4 x 100% Auszugs-Schubladen, Schraubstock Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 880 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 120, 2 x 150 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 100 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 159 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitshöhe:
880 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
100 mm
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
159 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 120\, 2 x 150 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
177.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.874,41*
€ 2.121,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.890,17*
€ 2.121,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.891,40*
€ 2.131,30*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 2.013,10*
€ 2.256,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,78*
€ 2.685,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.225,21*
€ 2.648,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,34*
€ 2.523,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.061,32*
€ 2.452,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,10*
€ 2.395,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,57*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,29*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,72*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,40*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,04*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,94*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,81*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,40*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,93*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,63*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 441,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.